Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 8 mm
Produktbild zu Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 8 mm
Skizze zu Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 8 mm
Symbol zu Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104455993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0857V
EAN/GTIN:
     4251197003213
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 8 mm

Ehemals DIN 741.

Weitere Informationen:
Seil ø:
8 mm
d1:
M 6
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
h1:
34 mm
a:
16 mm
DIN:
ähnl. DIN741
Nenngröße:
5/16 "
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741 5mm, din 741, drahtseilklemmen 8mm, seilklemmen, seilzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
751
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,48*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 23,90*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.