Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 10 mm
Produktbild zu Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 10 mm
Skizze zu Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 10 mm
Symbol zu Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104455994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0861V
EAN/GTIN:
     4251197003220
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme ähnl. DIN741 verzinkt Seil ø 10 mm

Ehemals DIN 741.

Weitere Informationen:
Seil ø:
10 mm
d1:
M 8
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
h1:
42 mm
a:
19 mm
DIN:
ähnl. DIN741
Nenngröße:
3/8 "
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741 3mm, din 741, drahtseilklemmen 10mm, seilklemmen, seilzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
721
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 0,89*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 20,275*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.