Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiform-Klemmen verzinkt für Seil ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Eiform-Klemmen verzinkt für Seil ø 4 mm
Produktbild zu Eiform-Klemmen verzinkt für Seil ø 4 mm
Produktbild zu Eiform-Klemmen verzinkt für Seil ø 4 mm
Skizze zu Eiform-Klemmen verzinkt für Seil ø 4 mm
Symbol zu Eiform-Klemmen verzinkt für Seil ø 4 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104456002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713138444906
EAN/GTIN:
     8713138444906
Suchbegriffe:
Schraubklemme
Eiform-Klemmen verzinkt für Seil ø 4 mm

Aus Temperguss.

Weitere Informationen:
Material:
Temperguss
Seil ø:
4 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
h1:
14 mm
d1:
M 6
l:
34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.