Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemmen Simplex Seil ø 2 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseilklemmen Simplex Seil ø 2 mm verzinkt
Produktbild zu Drahtseilklemmen Simplex Seil ø 2 mm verzinkt
Produktbild zu Drahtseilklemmen Simplex Seil ø 2 mm verzinkt
Skizze zu Drahtseilklemmen Simplex Seil ø 2 mm verzinkt
Symbol zu Drahtseilklemmen Simplex Seil ø 2 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104456010
Hersteller:
     Dulimex
Herst.-Nr.:
     8716336425555
EAN/GTIN:
     8716336425555
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemmen 2mm
drahtseilklemmen
Drahtseilklemmen Simplex Seil ø 2 mm verzinkt

Mit Schraube.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
D:
4 mm
B1:
5,5 mm
L1:
18,5 mm
Seil ø:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilklemme, Simplex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.