Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemmen Simplex Seil ø 3 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseilklemmen Simplex Seil ø 3 mm verzinkt
Produktbild zu Drahtseilklemmen Simplex Seil ø 3 mm verzinkt
Produktbild zu Drahtseilklemmen Simplex Seil ø 3 mm verzinkt
Skizze zu Drahtseilklemmen Simplex Seil ø 3 mm verzinkt
Symbol zu Drahtseilklemmen Simplex Seil ø 3 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104456011
Hersteller:
     Dulimex
Herst.-Nr.:
     8716336425654
EAN/GTIN:
     8716336425654
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemmen
Drahtseilklemmen Simplex Seil ø 3 mm verzinkt

Mit Schraube.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
D:
4 mm
B1:
7 mm
L1:
20 mm
Seil ø:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilklemme, Simplex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.