Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme Seil ø 3 mm - Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseilklemme Seil ø 3 mm - Edelstahl A4
Produktbild zu Drahtseilklemme Seil ø 3 mm - Edelstahl A4
Skizze zu Drahtseilklemme Seil ø 3 mm - Edelstahl A4
Symbol zu Drahtseilklemme Seil ø 3 mm - Edelstahl A4
Artikel-Nr.:
     3145-104456016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     962543
EAN/GTIN:
     4043377214546
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemme Seil ø 3 mm - Edelstahl A4

Ehemals DIN 741.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
h:
11 mm
Seil ø:
3 mm
l:
11 mm
b:
18 mm
d1:
M3
DIN:
ähnl. DIN741
Nenngröße:
1/8 "
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemme 3mm, din 741, drahtseilklemmen m3, seilklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,4287*
€ 0,7242*
Lager 3145
317
20
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,18*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4804003
ab € 0,16*
Zubehör
Kleinsorge
20000400
ab € 0,0594*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.