Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stehrolle Polyamid ø 50 mm für Seil ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stehrolle Polyamid ø 50 mm für Seil ø 8 mm
Produktbild zu Stehrolle Polyamid ø 50 mm für Seil ø 8 mm
Symbol zu Stehrolle Polyamid ø 50 mm für Seil ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104456041
Hersteller:
     Gesa
Herst.-Nr.:
     31512, 156P/050 - SCH
EAN/GTIN:
     9006989315129
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
Stehrolle
gesa stehrolle
Stehrolle Polyamid ø 50 mm für Seil ø 8 mm

Mit Gleitlager, Rolle aus Polyamid, Bügel Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Seil ø:
8 mm
Anschraubteil Abmessung:
60 x 35 mm
Außen ø:
50 mm
Tragkraft:
40 kg
Bügelhöhe:
66 mm
Material:
Polyamid
für Schrauben:
ø 5 mm
Lochabstand:
45 / 20 mm
Weitere Suchbegriffe: seilrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.