Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stehrolle Polyamid ø 60 mm für Seil ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stehrolle Polyamid ø 60 mm für Seil ø 10 mm
Produktbild zu Stehrolle Polyamid ø 60 mm für Seil ø 10 mm
Symbol zu Stehrolle Polyamid ø 60 mm für Seil ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104456042
Hersteller:
     Gesa
Herst.-Nr.:
     4513
EAN/GTIN:
     7610913027112
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
Stehrolle
gesa stehrolle
Stehrolle Polyamid ø 60 mm für Seil ø 10 mm

Mit Gleitlager, Rolle aus Polyamid, Bügel Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Außen ø:
60 mm
Bügelhöhe:
76 mm
Seil ø:
10 mm
Tragkraft:
60 kg
Anschraubteil Abmessung:
60 x 35 mm
Material:
Polyamid
für Schrauben:
ø 5 mm
Lochabstand:
42 / 20 mm
Weitere Suchbegriffe: seilrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.