Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 27 mm Lichte=38 mm Tragkraft 3150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 27 mm Lichte=38 mm Tragkraft 3150 kg
Symbol zu Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 27 mm Lichte=38 mm Tragkraft 3150 kg
Artikel-Nr.:
     3145-104456049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0100300V
EAN/GTIN:
     4251063400153
Suchbegriffe:
DIN 82101
Schäkel
schäkel
Normschäkel verzinkt Bolzen-ø 27 mm Lichte=38 mm Tragkraft 3150 kg

Mit Schraubbolzen, für Verbindungen von Ketten und Drahtseilen.

Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.

Weitere Informationen:
Innenlichte:
38 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Bolzen ø:
27 mm
Material:
Stahl
Tragkraft:
3150 kg
DIN:
82101 ähnlich
Form:
A
D:
25 mm
H:
83 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Rundschäkel, Schäkelhaken, schäckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,28*
€ 10,25*
Lager 3145
7
€ 5,90*
ab € 18,09*
€ 24,78*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.