Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken 80 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu S-Haken 80 mm Stahl verzinkt
Produktbild zu S-Haken 80 mm Stahl verzinkt
Skizze zu S-Haken 80 mm Stahl verzinkt
Symbol zu S-Haken 80 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104456099
Hersteller:
     Dulimex
Herst.-Nr.:
     8716336417352
EAN/GTIN:
     8716336417352
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
S-Haken 80 mm Stahl verzinkt

f max. = Belastungsfähigkeit
W = Innere Weite

Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.

Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Materialstärke:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
f max.:
40 kg
W:
20 mm
Länge innen:
64 mm
C:
14,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dulimex
8716336431259
ab € 1,311*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.