Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Kettennotglied
>
Artikel
Notglieder 4,0 mm verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104456100
Hersteller:
Dulimex
Herst.-Nr.:
8716336413453
EAN/GTIN:
8716336413453
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Notglieder 4,0 mm verzinkt
Notglied zum einfachen Verbinden und Verlängern von Ketten.
Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.
Weitere Informationen:
Materialstärke:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
18 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Innenbreite:
7 mm
Maulöffnung max.:
6 mm
... >
Seile, Ketten, Zubehör
>
Kettenzubehör
>
Scherglieder - Stahl verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe:
Notkettenglieder
,
Scherglied
,
kettennotglied 4mm
,
kettennotglied
,
notglieder verzinkt
,
Kettenglied
,
Kettenglieder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normkette verzinkt ø 4 mm
k.A.
7001985
€ 7,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.