Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglieder 6,0 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Notglieder 6,0 mm verzinkt
Produktbild zu Notglieder 6,0 mm verzinkt
Skizze zu Notglieder 6,0 mm verzinkt
Symbol zu Notglieder 6,0 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104456102
Hersteller:
     Dulimex
Herst.-Nr.:
     8716336413651
EAN/GTIN:
     8716336413651
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Notglieder 6,0 mm verzinkt

Notglied zum einfachen Verbinden und Verlängern von Ketten.


Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.

Weitere Informationen:
Materialstärke:
6 mm
Material:
Stahl
Länge:
24 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Innenbreite:
13 mm
Maulöffnung max.:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied 6mm, kettennotglied, notglieder verzinkt, Kettenglied, Kettenglieder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dulimex
8716336459451
ab € 7,57*
Zubehör
k.A.
7001987/89627
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.