Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notglieder 8,0 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Notglieder 8,0 mm verzinkt
Produktbild zu Notglieder 8,0 mm verzinkt
Skizze zu Notglieder 8,0 mm verzinkt
Symbol zu Notglieder 8,0 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104456104
Hersteller:
     Dulimex
Herst.-Nr.:
     1700080V
EAN/GTIN:
     4251063404083
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
Notglieder 8,0 mm verzinkt

Notglied zum einfachen Verbinden und Verlängern von Ketten.


Hinweis:
Nicht zum Heben von Lasten geeignet.

Weitere Informationen:
Materialstärke:
8 mm
Material:
Stahl
Länge:
37 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Innenbreite:
15 mm
Maulöffnung max.:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied vz 8mm, ketten notglied, ketten-notglied verzinkt, Kettenglied, Kettenglieder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,3991*
€ 0,5591*
Lager 3145
50
1
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,85*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dulimex
8716336460150
ab € 13,13*
Zubehör
k.A.
7001989
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.