Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilkausche EN 13411-1 Seil ø 6 mm - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Drahtseilkausche EN 13411-1 Seil ø 6 mm - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu Drahtseilkausche EN 13411-1 Seil ø 6 mm - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu Drahtseilkausche EN 13411-1 Seil ø 6 mm - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu Drahtseilkausche EN 13411-1 Seil ø 6 mm - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu Drahtseilkausche EN 13411-1 Seil ø 6 mm - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104456171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18000600
EAN/GTIN:
     4251063404274
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
drahtseilkausche 6mm
Drahtseilkausche EN 13411-1 Seil ø 6 mm - Stahl feuerverzinkt

Ehemals DIN 3090

Anwendungsbereich:
Zur Verwendung bei Anschlagseilen.
Die Kausche nach DIN 3090/ EN 13411-1 darf in Hebezeugen und statischen Systemen eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Seil ø max.:
6 mm
c:
42 mm
b:
15 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
a:
7 mm
Norm:
EN 13411-1
Weitere Suchbegriffe: kausche, Baustellensicherheit, Kleinsorge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kleinsorge
22000650
ab € 0,1283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.