Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER SXRL 10 x 160 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER SXRL 10 x 160 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Produktbild zu FISCHER SXRL 10 x 160 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER SXRL 10 x 160 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 10 x 160 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 10 x 160 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 10 x 160 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 10 x 160 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 10 x 160 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
ETA-07/0121
Symbol zu FISCHER SXRL 10 x 160 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
LOGO zu FISCHER SXRL 10 x 160 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104460362
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522703
EAN/GTIN:
     4048962180787
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
FISCHER SXRL 10 x 160 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung

Mit vormontierter Senkkopfschraube.

Anwendungsgebiet:
zur Befestigung von Toren, Türrahmen, Feuerschutztüren, Fenstern, Geländern, Kanthölzern, Verkleidungen, Fassaden-, Decken- und Dachkonstruktionen aus Holz und Metall u.v.m.

Produktvorteil:
  • drei Verankerungstiefen (von 50, 70 und 90 mm)
  • Beim Tiefersetzten verhinder die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels
  • Mit europäisch technischer Bewertung für Beton und Mauerwerk ETA 07/0121
  • Zugelassen für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk, Beton und Porenbeton. SXRL 10 bauaufsichtlich zugelassen für Einzelbefestigungen.

Wichtig: In Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag)!

Weitere Informationen:
L:
160 mm
d:
10 mm
Material:
Nylon/Stahl
Bohr ø:
10 mm
Bohrlochtiefe mind.:
170 mm
Nutzlänge:
110/90/70 mm
Farbe:
Grau
Form:
SXRL-T
Marke:
Fischer
Größe:
10 x 160 mm
Antrieb:
TX40
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, Spreizdübel, rahmendübel 10x160, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Dübel, Fassadendübel, Fischer-Dübel, Fischerdübel, Hohlraumdübel, Kunststoffdübel, Langdübel, Langschaftsdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Nylondübel, Plastikdübel, Universal-Rahmendübel, Universalrahmendübel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,9055*
€ 1,1055*
Lager 3145
1100
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,043*
€ 1,263*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1084*
€ 1,3484*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,145*
€ 1,3858*
14 Tage
340
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,15*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,263*
€ 1,50297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,243*
€ 1,47917
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,223*
€ 1,45537
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,043*
€ 1,24117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.