Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER SXR 8x120 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER SXR 8x120 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Produktbild zu FISCHER SXR 8x120 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Anwendungsbild zu FISCHER SXR 8x120 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Anwendungsbild zu FISCHER SXR 8x120 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Symbol zu FISCHER SXR 8x120 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Symbol zu FISCHER SXR 8x120 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Symbol zu FISCHER SXR 8x120 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Datenblatt zu FISCHER SXR 8x120 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
LOGO zu FISCHER SXR 8x120 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube
Artikel-Nr.:
     3145-104460393
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506199
EAN/GTIN:
     4048962072860
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
Spreizdübel
FISCHER SXR 8x120 Rahmendübel Nylon grau ohne Schraube

Durchsteckdübel für Loch- und Hohlkammersteine sowie Vollbausteine mit geringer Druckfestigkeit.
Ohne Schraube, mit langer Spreizzone.

Wichtig: In Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag)!

Weitere Informationen:
Bohr ø:
8 mm
d:
8 mm
Farbe:
Grau
Form:
SXR
L:
120 mm
Material:
Nylon
Nutzlänge max.:
70 mm
Schrauben:
5,0 - 6 mm
Verankerungstiefe mind.:
50 mm
Bohrlochtiefe mind.:
130 mm
Marke:
Fischer
Größe:
8x120 mm
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel 8 x 120, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Dübel, Fischer-Dübel, Fischerdübel, Hohlraumdübel, Kunststoffdübel, Langdübel, Langschaftsdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Nylondübel, Plastikdübel, Universal-Rahmendübel, Universalrahmendübel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2160
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2493*
€ 0,3293*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,261*
€ 0,341*
3 Tage
240000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2819*
€ 0,3719*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2594*
€ 0,4118*
Lager 3145
1100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3352*
€ 0,4352*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4352*
€ 0,51789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4052*
€ 0,48219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3352*
€ 0,39889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.