Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Universaldübel UX GREEN 12x 70 Nylon grün mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER Universaldübel UX GREEN 12x 70 Nylon grün mit Rand
Produktbild zu FISCHER Universaldübel UX GREEN 12x 70 Nylon grün mit Rand
Produktbild zu FISCHER Universaldübel UX GREEN 12x 70 Nylon grün mit Rand
Anwendungsbild zu FISCHER Universaldübel UX GREEN 12x 70 Nylon grün mit Rand
Symbol zu FISCHER Universaldübel UX GREEN 12x 70 Nylon grün mit Rand
Greenline-Prospekt
Symbol zu FISCHER Universaldübel UX GREEN 12x 70 Nylon grün mit Rand
LOGO zu FISCHER Universaldübel UX GREEN 12x 70 Nylon grün mit Rand
Artikel-Nr.:
     3145-104460398
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     524858
EAN/GTIN:
     4048962199819
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
FISCHER Universaldübel UX GREEN 12x 70 Nylon grün mit Rand

Geeignet für Gipskarton, Vollmauerwerk, Lochziegel und Beton.
Die Anwendungsgebiete des Universaldübels UX sind fast grenzenlos: Wandregale, leichte Hängeschränke, Gardinenschienen, Sockelleisten, Elektroschalter, Kabelkanäle, Lampen, Kabelschellen, Handtuchhalter, Spiegel, Spiegelschränke, Seifenschalen, Waschtische und vieles mehr lassen sich mit diesem Dübel perfekt befestigen.

Produktvorteile:
  • Universelles Funktionsprinzip erlaubt sicheren Einsatz in fast allen Baustoffen
  • Schräge Verbindungsstege für optimale Schraubenführung
  • Sägezahn-Verdrehsicherung verhindert Mitdrehen im Bohrloch
  • Geringer Eindrehmoment und hoher Festdrehmoment - der erste Universaldübel der "richtig" zieht
  • Dübelgeometrie ermöglicht die Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben von 3 bis 12 mm
  • Integrierte Einschlagsperre ermöglicht - bei vormontierter Schraube- eine optimale Durchsteckmontage

Geeignet für:
Beton, Gipskarton - und Gipsfaserplatten, Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel und Beton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein, Naturstein, Porenbeton, Spanplatten, Vollgips-Platten, Vollstein aus Leichtbeton, Vollziege

Natürlich gewachsen
Alle greenline Produkte werden zu mindestens 50% mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Diese stehen nicht in Konkurrenz mit Nahrungs- und Futtermitteln und auch nicht mit den entsprechenden Anbauflächen. Der regenerative Materialanteil wird jeweils durch eine unabhängige Prüfung und Zertifizierung der DIN CERTCO / TÜV Rheinland bestätigt. Die Produkte gehören zur Klasse "BIOBASED 50-85%.

Hinweis: Die erforderliche Schraubenlänge errechnet sich aus Dübellänge plus Dicke des Montagegegenstandes plus Schrauben-ø! In Loch- und Hohlkammersteinen sowie Porenbeton (Gasbeton) im Drehgang bohren (ohne Schlag).

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nylon
d:
12 mm
Größe:
12x 70 mm
Marke:
Fischer
Ausführung:
mit Rand
Schrauben:
8 - 10 mm
Bohr ø:
12 mm
L:
70 mm
Bohrlochtiefe mind.:
80 mm
Form:
UX
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Bio, Biodübel, Fischer Grün, Grün, Grüne Dübel, Grüne Linie, Hohlwanddübel, Öko, Ökologisch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
60
18
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2734*
€ 0,4134*
2 Tage
540
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,10*
€ 5,87*
6 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,347*
€ 6,21702*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,51008*
€ 6,50016*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 4,66992*
€ 6,71994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 0,4134*
€ 0,49195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3734*
€ 0,44435
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3534*
€ 0,42055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3234*
€ 0,38485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 7,4412* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.