Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER SXR 10x140 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER SXR 10x140 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Produktbild zu FISCHER SXR 10x140 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER SXR 10x140 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXR 10x140 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXR 10x140 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXR 10x140 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXR 10x140 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXR 10x140 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXR 10x140 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
ETA-07/0121
Symbol zu FISCHER SXR 10x140 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Datenblatt zu FISCHER SXR 10x140 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
LOGO zu FISCHER SXR 10x140 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104460423
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     46266
EAN/GTIN:
     4006209462669
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
FISCHER SXR 10x140 T Rahmendübel mit Senkschraube verzinkt und Bewertung

Mit vormontierter Senkkopfschraube.

Anwendungsgebiet:
zur Befestigung von Toren, Türrahmen, Feuerschutztüren, Fenstern, Geländern, Kanthölzern, Verkleidungen, Fassaden-, Decken- und Dachkonstruktionen aus Holz und Metall u.v.m.

Produktvorteil:
  • reduzierte Verankerungstiefe (von 70 auf 50 mm)
  • ETA für Beton und Mauerwerk (ETA-07-/0121)
  • ETA für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen, wie z.B. Fassadenunterkonstruktionen

Wichtig: In Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag)!

Weitere Informationen:
Bohr ø:
10 mm
Bohrlochtiefe mind.:
150 mm
d:
10 mm
Farbe:
Grau
Form:
SXR-T
L:
140 mm
Material:
Nylon/Stahl
Nutzlänge max.:
90 mm
Schrauben:
7x147 / TX 40 mm
Verankerungstiefe mind.:
50 mm
Marke:
Fischer
Größe:
10x140 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterbauschrauben, Fensterrahmenschraube, Langdübel, Langschaftdübel, Metalldübel, Nylondübel, Polyamiddübel, Rahmendübel, Rahmen-Schraube, Rahmenschraube, Schraubanker, Sicherheitsschraube, Spreizdübel, Torx-Spanplattenschrauben, langschaftdübel 10 x 140, fensterbauschrauben, fischer fensterbauschraube, Dübel, Fassadendübel, Fischer-Dübel, Fischerdübel, Hohlraumdübel, Kunststoffdübel, Langschaftsdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Plastikdübel, Universal-Rahmendübel, Universalrahmendübel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6379*
€ 0,7779*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,67*
€ 0,83*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6639*
€ 0,8427*
Lager 3145
600
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,791*
€ 0,971*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,8002*
€ 0,9902*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,971*
€ 1,15549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.