Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNGO MB-SK 10x200 MN5 Fassadendübel inkl. Schraube mit Kopflochbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MUNGO MB-SK 10x200 MN5 Fassadendübel inkl. Schraube mit Kopflochbohrung
Produktbild zu MUNGO MB-SK 10x200 MN5 Fassadendübel inkl. Schraube mit Kopflochbohrung
Anwendungsbild zu MUNGO MB-SK 10x200 MN5 Fassadendübel inkl. Schraube mit Kopflochbohrung
Symbol zu MUNGO MB-SK 10x200 MN5 Fassadendübel inkl. Schraube mit Kopflochbohrung
Symbol zu MUNGO MB-SK 10x200 MN5 Fassadendübel inkl. Schraube mit Kopflochbohrung
Symbol zu MUNGO MB-SK 10x200 MN5 Fassadendübel inkl. Schraube mit Kopflochbohrung
Symbol zu MUNGO MB-SK 10x200 MN5 Fassadendübel inkl. Schraube mit Kopflochbohrung
LOGO zu MUNGO MB-SK 10x200 MN5 Fassadendübel inkl. Schraube mit Kopflochbohrung
Artikel-Nr.:
     3145-104460643
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     1121820
EAN/GTIN:
     7610634113422
Suchbegriffe:
Fassadendübel
Rahmen-Fassadendübel
mungo fassadendübel
fassadendübel
MUNGO MB-SK 10x200 MN5 Fassadendübel inkl. Schraube mit Kopflochbohrung

Anwendungsbereich:
Dämmungen an Fassaden, Lampen, Rollladen, Schienen, Garderoben

Produktvorteile:
  • Mit Kopflochbohrung + Dübel MN5x25 (Schraubentyp Holz/Span) im Kopf
  • Ideal zur Leichtmontage in Dämmungen
  • Dübel aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt
  • Universell einsetzbar
  • Durchsteckmontage


Weitere Informationen:
Nutzlänge max.:
130 mm
Form:
MB-ST
Schrauben:
7x205 mm
L:
200 mm
Antrieb:
TX40
d:
10 mm
Material:
Nylon/Stahl
Hinweis:
nicht vormontiert
Marke:
Mungo
Größe:
10x200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9291*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4091*
€ 2,86683
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3691*
€ 2,81923
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2991*
€ 2,73593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2691*
€ 2,70023
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,9291*
€ 2,29563
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.