Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER SXRL 8 x 100 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER SXRL 8 x 100 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Produktbild zu FISCHER SXRL 8 x 100 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER SXRL 8 x 100 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 100 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 100 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 100 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 100 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 100 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 100 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 100 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
ETA-07/0121
Symbol zu FISCHER SXRL 8 x 100 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
LOGO zu FISCHER SXRL 8 x 100 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104460976
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540123
EAN/GTIN:
     4048962276947
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
FISCHER SXRL 8 x 100 T Rahmendübel mit Senkschraube Edelstahl und Bewertung

Mit vormontierter Senkkopfschraube.

Anwendungsgebiet:
zur Befestigung von Toren, Türrahmen, Feuerschutztüren, Fenstern, Geländern, Kanthölzern, Verkleidungen, Fassaden-, Decken- und Dachkonstruktionen aus Holz und Metall u.v.m.

Produktvorteil:
  • drei Verankerungstiefen (von 50, 70 und 90 mm)
  • Beim Tiefersetzten verhinder die längeren Rippen ein Mitdrehen des Dübels
  • Mit europäisch technischer Bewertung für Beton und Mauerwerk ETA 07/0121
  • Zugelassen für Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen im Mauerwerk, Beton und Porenbeton. SXRL 10 bauaufsichtlich zugelassen für Einzelbefestigungen.

Wichtig: In Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag)!

Weitere Informationen:
Marke:
Fischer
Material:
Nylon/Edelstahl
L:
100 mm
Farbe:
Grau
Bohrlochtiefe mind.:
110 mm
Form:
SXRL-T
Bohr ø:
8 mm
d:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyamiddübel, Rahmendübel, Schraubanker, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, Spreizdübel, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, Dübel, Fassadendübel, Fischer-Dübel, Fischerdübel, Hohlraumdübel, Kunststoffdübel, Langdübel, Langschaftsdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Plastikdübel, Universal-Rahmendübel, Universalrahmendübel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3002*
€ 1,6402*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,4141*
€ 1,7641*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7133*
€ 2,1233*
14 Tage
463
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,76*
€ 2,19*
Lager 3145
100
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.