Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Dämmstoffhalter / Isolierdübel Metall DSH-M 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu CELO Dämmstoffhalter / Isolierdübel Metall DSH-M 90
Produktbild zu CELO Dämmstoffhalter / Isolierdübel Metall DSH-M 90
Skizze zu CELO Dämmstoffhalter / Isolierdübel Metall DSH-M 90
Anwendungsbild zu CELO Dämmstoffhalter / Isolierdübel Metall DSH-M 90
Symbol zu CELO Dämmstoffhalter / Isolierdübel Metall DSH-M 90
Symbol zu CELO Dämmstoffhalter / Isolierdübel Metall DSH-M 90
Symbol zu CELO Dämmstoffhalter / Isolierdübel Metall DSH-M 90
LOGO zu CELO Dämmstoffhalter / Isolierdübel Metall DSH-M 90
Artikel-Nr.:
     3145-104461429
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98140DSHM
EAN/GTIN:
     4001990526590
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
Dämmstoffhalter
dämmstoffdübel
CELO Dämmstoffhalter / Isolierdübel Metall DSH-M 90

Dämmstoffhalter DSH-M - Metall-Dämmstoffhalter für Beton und Vollstein.
Der Dämmstoffhalter DSH-M aus Metall ist geeignet für Befestigungen von druckfesten Dämmplatten auf Beton und Mauerwerk (Vollsteine). Er ist nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Klasse A1. Sehr gut geeignet ist der Dämmstoffhalter für Untergründe wie Beton, Naturstein, Vollstein und Kalksand-Vollstein. Bei weicheren Dämmstoffen verwenden Sie den Metall-Dämmstoffhalter DSH-M zusammen mit dem Metall-Dämmstoffteller DSH-T 80.

Produktvorteile:
  • geeignet für Befestigungen von druckfesten Dämmplatten auf Beton und Mauerwerk
  • nicht brennbar nach DIN EN 13501-1, Klasse A1
  • verwendbar zusammen mit dem Dämmstoffteller DSH-T 80 bei weichen Dämmstoffen


Weitere Informationen:
Marke:
Celo
Material:
Stahl
Form:
DSH-M
Kopf ø:
35 mm
Innen ø:
8 mm
Dämmstoffstärke:
90 mm
Bohrlochtiefe mind.:
60 mm
Dübellänge:
140 mm
Verankerungstiefe mind.:
50 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1500
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2609*
€ 0,3609*
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,1463*
€ 4,2468*
3 Tage
77
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 78,79*
€ 99,77*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3609*
€ 0,42947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3309*
€ 0,39377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3209*
€ 0,38187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2609*
€ 0,31047
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 90,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.