Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Nageldübel Flachkopf NP 6x 60 mit Schraube vormontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu CELO Nageldübel Flachkopf NP 6x 60 mit Schraube vormontiert
Produktbild zu CELO Nageldübel Flachkopf NP 6x 60 mit Schraube vormontiert
Skizze zu CELO Nageldübel Flachkopf NP 6x 60 mit Schraube vormontiert
Anwendungsbild zu CELO Nageldübel Flachkopf NP 6x 60 mit Schraube vormontiert
Anwendungsbild zu CELO Nageldübel Flachkopf NP 6x 60 mit Schraube vormontiert
Anwendungsbild zu CELO Nageldübel Flachkopf NP 6x 60 mit Schraube vormontiert
Symbol zu CELO Nageldübel Flachkopf NP 6x 60 mit Schraube vormontiert
Symbol zu CELO Nageldübel Flachkopf NP 6x 60 mit Schraube vormontiert
Symbol zu CELO Nageldübel Flachkopf NP 6x 60 mit Schraube vormontiert
Symbol zu CELO Nageldübel Flachkopf NP 6x 60 mit Schraube vormontiert
Symbol zu CELO Nageldübel Flachkopf NP 6x 60 mit Schraube vormontiert
LOGO zu CELO Nageldübel Flachkopf NP 6x 60 mit Schraube vormontiert
Artikel-Nr.:
     3145-104461497
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9660NP
EAN/GTIN:
     4001990515075
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
CELO Nageldübel Flachkopf NP 6x 60 mit Schraube vormontiert

Nageldübel Flachbund NP für die schnelle Montage in vielen Bereichen.
Für die schnelle Befestigung von Rahmen, Latten, Profilen, Folien, Elektroschellen etc. ist der Nageldübel NP bestens geeignet. Sie sparen Zeit und Geld, da die Senkbunddübel und Schrauben in allen Größen vormontiert sind!

Produktvorteile:
  • die Dübel-Version mit Flachbund verhindert Kontakt-Korrosion.
  • aus Alterungs-, Witterungs-, und UV-beständigem hochqualitativem Nylon
  • vormontierter Nageldübel für eine schnelle Durchsteckmontage
  • effektive Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Spreizen
  • made in Germany

Einsatzbereiche:
Beton, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Naturstein, Porenbeton, Vollziegel ,Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblockstein aus Leichtbeton

Weitere Informationen:
Nutzlänge max.:
30 mm
L:
60 mm
d:
6 mm
Marke:
Celo
Form:
NP
Bohr ø:
6 mm
Material:
Nylon/Stahl
Bohrlochtiefe mind.:
40 mm
Verankerungstiefe mind.:
30 mm
Antrieb:
PZ 2
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x60, nageldübel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1950
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1105*
€ 0,1605*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,11*
1
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 5,935*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
960DST
ab € 20,01*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.