Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Betonschraube BTS B 6x 55/5 - Stahl zinklamellenbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Symbol zu CELO Betonschraube BTS B 6x 55/5 - Stahl zinklamellenbeschichtet
Symbol zu CELO Betonschraube BTS B 6x 55/5 - Stahl zinklamellenbeschichtet
Symbol zu CELO Betonschraube BTS B 6x 55/5 - Stahl zinklamellenbeschichtet
Symbol zu CELO Betonschraube BTS B 6x 55/5 - Stahl zinklamellenbeschichtet
Symbol zu CELO Betonschraube BTS B 6x 55/5 - Stahl zinklamellenbeschichtet
Symbol zu CELO Betonschraube BTS B 6x 55/5 - Stahl zinklamellenbeschichtet
Symbol zu CELO Betonschraube BTS B 6x 55/5 - Stahl zinklamellenbeschichtet
Symbol zu CELO Betonschraube BTS B 6x 55/5 - Stahl zinklamellenbeschichtet
Symbol zu CELO Betonschraube BTS B 6x 55/5 - Stahl zinklamellenbeschichtet
LOGO zu CELO Betonschraube BTS B 6x 55/5 - Stahl zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-104461577
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9ZG655BTSB
EAN/GTIN:
     4250438918248
Suchbegriffe:
Betonschraube
celo betonschrauben
CELO Betonschraube BTS B 6x 55/5 - Stahl zinklamellenbeschichtet

Betonschraube BTSB, Sechskantkopf - Mit Option 1 für vielfältigste Anwendungen im Schwerlastbereich.
Die Betonschraube BTSB eignet sich optimal für eine Vielzahl von Schwerlastanwendungen in gerissenem und ungerissenem Beton gemäß der ETA-Bewertung Option 1. Sie erreicht höchste Belastungen bei einfacher Montage (Verwendung eines Schlagschraubers wird empfohlen), erreicht die Feuerwiderstandsklasse R 120 für noch mehr Sicherheit im Brandfall, ist für den Einsatz unter seismischer Einwirkung (C1) zugelassen und darf sogar zur Befestigung von Sprinkleranlagen an Betondecken nach VdS-Richtlinien verwendet werden.

Produktvorteile:
  • ETA zugelassen für Verankerungen im gerissenen und ungerissenen Beton (Option1)
  • höchste Lasten bei einfacher Anwendung (Verwendung eines geeigneten Tangentialschraubers wird empfohlen)
  • variabel, da drei Setztiefen möglich
  • darf adjustiert werden
  • großes Sortiment, auch in nichtrostendem Stahl A4 und verschiedenen Kopfformen möglich
  • ideal auch bei temporären Befestigungen, da vollständig demontierbar
  • Zinklamellenbeschichtung (ZnAl) für besseren Korrosionsschutz und erhöhte Anwendungssicherheit


Weitere Informationen:
Form:
BTS
L:
55 mm
Größe:
6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
tfix Nutzlänge max.:
5/20 mm
hnom Verankerungstiefe:
35/50 mm
Antrieb:
SW13
h1 Bohrtiefe:
40/55 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Kopf ø:
14 mm
d1:
7,5 mm
ETA-Bewertung:
für Mehrfachbefestigung
Marke:
Celo
SW:
13 mm
Bohr ø:
6 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
500
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2644*
€ 0,3544*
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,4485*
€ 0,5885*
1 Tag
3
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 36,47*
€ 47,57*
4 Tage
3
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 36,56*
€ 48,77*
2 Tage
130
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 37,83*
€ 49,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3544*
€ 0,42174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3144*
€ 0,37414
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9ATRBCA
ab € 10,64*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
910LLTRBCA
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.