Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-104461617 Herst.-Nr.: 980IPSZ EAN/GTIN: 4250438937805 |
|
|
|  |  |
 | CELO Isolierplattenschr. IPSZ 80 - ZinkdruckgussSpezial-Dämmstoffschraube aus Zinkdruckguss für die Direktbefestigung in WDVS und Porenbeton.Extrem schnell und wärmebrückenfrei: Die Isolierplattenschraube IPSZ 80 aus Zinkdruckguss ist Ihre Spezial-Dämmstoffschraube für die Direktbefestigung in Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) und ermöglicht die schnelle und gleichzeitig wärmebrückenfreie Direktbefestigung von Wandanschlussprofilen, Blechen, Sockelschutzleisten, Schildern etc. an gedämmten Fassaden. Die Montagezeit wird mit der Isolierplattenschraube IPSZ 80 verkürzt, da aufgrund der scharfen Bohrspitze das Vorbohren in Putz bei wärmegedämmten Fassaden entfällt. Die Dämmstoffschraube lässt sich außerdem direkt in Porenbeton P2 und mit erhöhtem Anpressdruck auch in Porenbeton P4 einschrauben und bohrt sich dank der Bohrspitze durch dünne Spenglerbleche. Optimal einschrauben lässt sich die Schraube in Durchgangslöcher von 8 mm Durchmesser, wie sie bei Wandprofilen oder Kappleisten üblich sind. Gleichzeitig sorgt der TX25 Antrieb ist für eine hohe Drehmomentübertragung und extrem schnelles Einschrauben. Durch den integrierten Dichtring ist kein nachträgliches Abdichten notwendig, wodurch Sie ebenfalls einen Montageschritt sparen. Außerdem sorgt der formschöne Flachkopf für ein sauberes Erscheinungsbild. Mit einer Länge von 80 mm ist die Dämmstoffschraube IPSZ 80 für fast alle gedämmten Fassaden ab 80 mm verwendbar. Die ausgeprägten Gewindegänge bieten dabei einen sicheren Halt in WDVS, Styroporplatten, Hartschaumplatten, Polystyrolplatten, Holzfaserplatten, Perimetrdämmung und mehr. Aufgrund der Kopflochbohrung ist die Isolierplattenschraube IPSZ 80 auch für leichte Befestigungen mit einer Ø 3,5 mm Schrauben gut geeignet Anwendung: Für die Befestigung im Dämmstoff von Wandanschlussprofilen, Blechen, Sockelschutzleisten, Gesimsabdeckungen, Bewegungsmeldern, Beleuchtungen, Schildern etc Produktvorteile:- korrosionsbeständiger Zinkdruckguss
- Vorbohren in Putz entfällt
- Einschraubbar in Durchgangslöcher Ø 8 mm
- Bohrspitze durchbohrt dünne Spenglerbleche
Weitere Informationen:  |  | L: | 80 mm | Form: | IPSZ 80 | Größe: | 3,5x80 mm | Marke: | Celo | tfix Nutzlänge max.: | 10 mm | d1: | 3,5 mm | Kopf ø: | 16 mm | Material: | Zinkdruckguss | Farbe: | Silber | Antrieb: | TX25 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 50 |  | € 4,95* | ab € 0,6398* | € 0,8598* |  |  |  | Lager 3145 | |  | | 50 |  | € 5,90* | ab € 1,103* | € 1,433* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3145 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,65* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3145 |  | Versand: Lager 3145 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|