Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Porenbetondübel GB 14 - Nylon grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Symbol zu CELO Porenbetondübel GB 14 - Nylon grau
Symbol zu CELO Porenbetondübel GB 14 - Nylon grau
Symbol zu CELO Porenbetondübel GB 14 - Nylon grau
Symbol zu CELO Porenbetondübel GB 14 - Nylon grau
LOGO zu CELO Porenbetondübel GB 14 - Nylon grau
Artikel-Nr.:
     3145-104461632
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     914GB
EAN/GTIN:
     4001990520147
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
gasbetondübel
CELO Porenbetondübel GB 14 - Nylon grau

Der Porenbetondübel GB ist ein Spezialdübel mit exzellenten Haltewerten in Porenbeton/Gasbeton. Nach dem Eindrehen der Schraube wird die Spreizkraft des Dübels über drei Flanken optimal übertragen, indem eine Art Hinterschnitt ausgebildet wird. In Porenbeton P4 können alle Porenbetondübel auch in ein kleineres Bohrloch eingeschlagen werden. Dadurch müssen Sie weniger Zeit in die Erstellung der Bohrlöcher investieren und sparen wertvolle Montagezeit. Im weicheren Porenbeton P2 ist das Einschlagen in der Regel sogar ohne Vorbohren möglich.

Produktvorteile:
  • Spezialdübel für Porenbeton mit exzellenten Haltewerten in Porenbeton
  • der Dübel bildet nach dem Eindrehen der Schraube eine Art Hinterschnitt aus und verankert somit ideal in Porenbeton
  • geeignet für die Befestigung mit Holzschrauben
  • in Porenbeton P4 können alle CELO Porenbetondübel auch in ein kleineres Bohrloch eingeschlagen werden
  • im weichem Porenbeton P2 muss in der Regel nicht vorgebohrt werden.
  • hochwertiges und alterungsbeständiges Nylon
  • temperaturbeständig von -40°C bis +80°C



Hinweis:
auch für Gips- Wandbauplatten geeignet.

Weitere Informationen:
L:
75 mm
Marke:
CELO
Größe:
GB 14 mm
Material:
Nylon
Form:
GB
Schrauben:
10 mm
Farbe:
Grau
Bohr ø:
14 mm
Bohrlochtiefe mind.:
90 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,26*
3 Tage
267
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 7,56*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 7,624*
€ 25,732*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
JD101191635
ab € 38,39*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,53*
Zubehör
STAFFL
093251
ab € 2,40*
Zubehör
Stubai Zmv
436101
ab € 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.