Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KDH 6 mit Gewindehaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kippdübel KDH 6 mit Gewindehaken
Produktbild zu Kippdübel KDH 6 mit Gewindehaken
Anwendungsbild zu Kippdübel KDH 6 mit Gewindehaken
Symbol zu Kippdübel KDH 6 mit Gewindehaken
Artikel-Nr.:
     3145-104461703
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     122.106130.00
EAN/GTIN:
     4015480122162
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel KDH 6 mit Gewindehaken

Mit Gewindehaken, Mutter und Scheibe.

Produktvorteile:
  • Hohlraumtiefe von 70 mm erforderlich
  • Grosse Auflagefläche für weiche Baustoffe
  • Durchsteckmontage


Anwendungen:
Abgehängte Decken, Kabeltrassen, leichte Spiegelschränke, etc.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
18 mm
d:
6 mm
Gewinde:
M6 x 95 mm
Hohlraumtiefe mind.:
70 mm
Material:
Stahl
Bruchlast:
1,2 kN
L:
130 mm
Größe:
KDH 6 mm
Weitere Suchbegriffe: kippdübel m6x130, federklappdübel, lüsebrink federklappdübel, Deckendübeln, Federklappdübeln, Hohlraumdübeln, Kippdübeln, Klappdübeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,892*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,042*
€ 3,61998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,692*
€ 3,20348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,582*
€ 3,07258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,442*
€ 2,90598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,332*
€ 2,77508
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,892*
€ 2,25148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.