Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KD 6 mit Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kippdübel KD 6 mit Gewindestange
Produktbild zu Kippdübel KD 6 mit Gewindestange
Anwendungsbild zu Kippdübel KD 6 mit Gewindestange
Symbol zu Kippdübel KD 6 mit Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104461706
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     122.206100.00
EAN/GTIN:
     4015480122261
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel KD 6 mit Gewindestange

Mit Gewindestange, und je 2 Muttern und Scheiben.

Produktvorteile:
  • Schnelle und einfache Montage
  • Kleine Hohlraumtiefen
  • Durchsteckmontage


Anwendungen:
Abgehängte Decken, Kabeltrassen, leichte Spiegelschränke, etc.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
18 mm
d:
6 mm
Gewinde:
M6 x 100 mm
Hohlraumtiefe mind.:
70 mm
L:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Bruchlast:
0,875 kN
Größe:
KD 6 mm
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel m6x100, federklappdübel, lüsebrink federklappdübel, Deckendübeln, Federklappdübeln, Hohlraumdübeln, Kippdübeln, Klappdübeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,484*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,424*
€ 2,88456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,114*
€ 2,51566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,044*
€ 2,43236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,964*
€ 2,33716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,854*
€ 2,20626
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,484*
€ 1,76596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.