Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNGO Stahlbolzen m1r powerGrip 8/ 95/165 Edelstahl A4 mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MUNGO Stahlbolzen m1r powerGrip 8/ 95/165 Edelstahl A4 mit Bewertung
Produktbild zu MUNGO Stahlbolzen m1r powerGrip 8/ 95/165 Edelstahl A4 mit Bewertung
Skizze zu MUNGO Stahlbolzen m1r powerGrip 8/ 95/165 Edelstahl A4 mit Bewertung
Anwendungsbild zu MUNGO Stahlbolzen m1r powerGrip 8/ 95/165 Edelstahl A4 mit Bewertung
Anwendungsbild zu MUNGO Stahlbolzen m1r powerGrip 8/ 95/165 Edelstahl A4 mit Bewertung
Symbol zu MUNGO Stahlbolzen m1r powerGrip 8/ 95/165 Edelstahl A4 mit Bewertung
Symbol zu MUNGO Stahlbolzen m1r powerGrip 8/ 95/165 Edelstahl A4 mit Bewertung
Symbol zu MUNGO Stahlbolzen m1r powerGrip 8/ 95/165 Edelstahl A4 mit Bewertung
Symbol zu MUNGO Stahlbolzen m1r powerGrip 8/ 95/165 Edelstahl A4 mit Bewertung
Symbol zu MUNGO Stahlbolzen m1r powerGrip 8/ 95/165 Edelstahl A4 mit Bewertung
LOGO zu MUNGO Stahlbolzen m1r powerGrip 8/ 95/165 Edelstahl A4 mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104461815
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     3900816
EAN/GTIN:
     7610634187263
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Fixanker
Keilanker
Mungo M1
MUNGO Stahlbolzen m1r powerGrip 8/ 95/165 Edelstahl A4 mit Bewertung

Der powerGrip Stahlbolzen für höchste Leistung im gerissenen Beton

Produktvorteile:
  • Europäische Technische Bewertung Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton (ETA-20/0295)
  • Widerstand unter Brandbeanspruchung F120 ist Bestandteil der Bewertung
  • Setztiefenmarkierung für die korrekte Montage
  • Erleichterter Setzvorgang durch geringen Einschlagwiderstand
  • Nichtrostender Stahl A4/316
  • Vor- oder Durchsteckmontage
  • Anwendungen im Innen- und Aussenbereich

Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.


Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
tfix Nutzlänge max.:
95 mm
Form:
M1r
Oberfläche:
A4
L:
165 mm
hef min. Verankerung:
48 mm
d1:
8 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
Mungo
Bohr ø:
8 mm
td min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Gewinde:
M8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8973*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3873*
€ 2,84089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3673*
€ 2,81709
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2873*
€ 2,72189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2273*
€ 2,65049
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,8973*
€ 2,25779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.