Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNGO MAN 6x70 Deckenanker verzinkt-blau mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MUNGO MAN 6x70 Deckenanker verzinkt-blau mit Bewertung
Produktbild zu MUNGO MAN 6x70 Deckenanker verzinkt-blau mit Bewertung
Anwendungsbild zu MUNGO MAN 6x70 Deckenanker verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu MUNGO MAN 6x70 Deckenanker verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu MUNGO MAN 6x70 Deckenanker verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu MUNGO MAN 6x70 Deckenanker verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu MUNGO MAN 6x70 Deckenanker verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu MUNGO MAN 6x70 Deckenanker verzinkt-blau mit Bewertung
Datenblatt zu MUNGO MAN 6x70 Deckenanker verzinkt-blau mit Bewertung
LOGO zu MUNGO MAN 6x70 Deckenanker verzinkt-blau mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104461874
Hersteller:
     Mungo
Herst.-Nr.:
     1127067
EAN/GTIN:
     7610634075621
Suchbegriffe:
Deckennagel
MUNGO MAN 6x70 Deckenanker verzinkt-blau mit Bewertung

Geeignet für Beton und Naturstein.

Anwendungsbereich:
Abgehängte Decken, Unterkonstruktionen, Profile, Lüftungsleitungen, Drahtabhängungen

Produktvorteile:
  • ETA-Bewertung 06/0168 für Mehrfachbefestigung für die Verankerung leichter Deckenbekleidung und Unterdecken nach DIN 18168 auch in der Zugzone
  • Widerstand unter Brandbeanspruchung F120 ist Bestandteil der Bewertung
  • Einfacher Setzvorgang durch bündiges Einschlagen des überstehenden Stifts
  • Auch in 35 mm Nutzlänge zur Befestigung von Holzlattungen
  • Galvanisch verzinkt 5 µm
  • Durchsteckmontage


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Form:
MAN
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
70 mm
d:
6 mm
d0 Dübel=Bohr ø:
6 mm
tfix Nutzlänge max.:
35 mm
Marke:
Mungo
Größe:
6x70 mm
Weitere Suchbegriffe: Ankernagel, Deckenanker, Einschlaganker, Einschlagdübel, MAN, Nagelanker, Nagelkopfanker, Schlaganker, Schlagdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1842*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2542*
€ 0,3025
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
9635DA
ab € 0,451*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.