Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingspreizdübel M16x44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Messingspreizdübel M16x44
Produktbild zu Messingspreizdübel M16x44
Skizze zu Messingspreizdübel M16x44
Symbol zu Messingspreizdübel M16x44
Artikel-Nr.:
     3145-104461885
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     X0164520
EAN/GTIN:
     9002730515794
Suchbegriffe:
Messingspreizdübel
Spreizdübel
spreizdübel
Messingspreizdübel M16x44

Zur Befestigung von Unterkonstruktionen, Schienen, usw.

Produktvorteile:
  • Korrosionsbeständig
  • für untergeordnete Befestigungen im Innen- und Aussenbereich
  • für die Vorsteckmontage


Weitere Informationen:
Bohr ø:
20 mm
Bohrlochtiefe mind.:
48 mm
Gewindeform:
M16
L:
44 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Verankerungstiefe mind.:
44 mm
Größe:
16x44 mm
Weitere Suchbegriffe: Mauerdübel, Messingdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,182*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,272*
€ 3,89368
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,072*
€ 3,65568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,002*
€ 3,57238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,882*
€ 3,42958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,752*
€ 3,27488
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,182*
€ 2,59658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.