Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FIS A M10x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FIS A M10x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Produktbild zu FISCHER FIS A M10x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Skizze zu FISCHER FIS A M10x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER FIS A M10x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FIS A M10x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FIS A M10x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FIS A M10x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Edelstahl R
LOGO zu FISCHER FIS A M10x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104461925
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     90447
EAN/GTIN:
     4006209904473
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
FISCHER FIS A M10x130 Gewindestange Edelstahl R mit Bewertung

In Kombination mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln bewertet, für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton, sowie Vollsteinmauerwerk Lochstein und Porenbeton.
Für Anwendungen in Lochbaustoffen FIS H K Netzankerhülse verwenden.

Bewertet in Verbindung mit fischer Injektionssystemen:
  • die Ankerstange FIS A ist in Verbindung mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln für unterschiedliche Baustoffe geeignet und zugelassen
  • mit Injektionssystem FIS SB und dynamik set zugelassen (Bewertet) für dynamische Lasten
  • europäisch technische Bewertung Option 1 für gerissenen Beton in Verbindung mit FIS SB, FIS AB, FIS V plus und FIS V zero
  • R - nichtrostender Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III


Bitte beachten Sie immer die Bewertungen der jeweiligen Mörtel.

Weitere Informationen:
Füllmenge in Skalenteile:
4
Verankerungstiefe mind.:
60 mm
Bohr ø:
12 mm
Nutzlänge max.:
57 mm
L:
130 mm
d1:
10 mm
Marke:
Fischer
Type:
FIS A
Größe:
10x130
Weitere Suchbegriffe: Ankerstangen, Betonkleber, FIS, Gewindestangen, Gewindestücke, Injektionsankerstangen, Reaktionsankerstangen, fischer
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
20
10
€ 5,90*
ab € 3,1575*
€ 3,9675*
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 3,1881*
€ 4,0181*
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 3,225*
€ 4,055*
1
€ 5,90*
ab € 3,1537*
€ 4,2737*
8 Tage
270
10
€ 4,95*
ab € 3,4953*
€ 4,3853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,9675*
€ 4,72133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8375*
€ 4,56663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7275*
€ 4,43573
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1575*
€ 3,75743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.