Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FIS A M12x120 Gewindestange 8.8 verzinkt mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FIS A M12x120 Gewindestange 8.8 verzinkt mit Bewertung
Produktbild zu FISCHER FIS A M12x120 Gewindestange 8.8 verzinkt mit Bewertung
Skizze zu FISCHER FIS A M12x120 Gewindestange 8.8 verzinkt mit Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER FIS A M12x120 Gewindestange 8.8 verzinkt mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FIS A M12x120 Gewindestange 8.8 verzinkt mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FIS A M12x120 Gewindestange 8.8 verzinkt mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FIS A M12x120 Gewindestange 8.8 verzinkt mit Bewertung
Datenblatt zu FISCHER FIS A M12x120 Gewindestange 8.8 verzinkt mit Bewertung
LOGO zu FISCHER FIS A M12x120 Gewindestange 8.8 verzinkt mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104461942
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519397
EAN/GTIN:
     4048962161403
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
fischer m12 ankerstange
fischer ankerstange
FISCHER FIS A M12x120 Gewindestange 8.8 verzinkt mit Bewertung

In Kombination mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln bewertet, für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton, sowie Vollsteinmauerwerk Lochstein und Porenbeton.
Für Anwendungen in Lochbaustoffen FIS H K Netzankerhülse verwenden.

Bewertet in Verbindung mit fischer Injektionssystemen:
  • Die Ankerstange FIS A ist in Verbindung mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln für unterschiedliche Baustoffe geeignet und zugelassen
  • europäisch technische Bewertung Option 1 für gerissenen Beton in Verbindung mit FIS SB und FIS AB, FIS V Plus und FIS V Zero


Bitte beachten Sie immer die Bewertungen der jeweiligen Mörtel.

Weitere Informationen:
Verankerungstiefe mind.:
70 mm
Nutzlänge max.:
34 mm
Füllmenge in Skalenteile:
4
Bohr ø:
14 mm
d1:
12 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
L:
120 mm
Größe:
12x120 mm
Marke:
Fischer
Type:
FIS A
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12, Ankerstangen, Betonkleber, FIS, Gewindestangen, Gewindestücke, Injektionsankerstangen, Reaktionsankerstangen, fischer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0807*
€ 1,5367*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,1421*
€ 1,5621*
3 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,207*
€ 1,647*
6 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2657*
€ 1,7257*
Lager 3145
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4697*
€ 2,0097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0097*
€ 2,39154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9197*
€ 2,28444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8597*
€ 2,21304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7797*
€ 2,11784
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4697*
€ 1,74894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,097* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.