Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FAZ II 12/100/200 Ankerbolzen verzinkt-blau mit Bewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FAZ II 12/100/200 Ankerbolzen verzinkt-blau mit Bewertung
Produktbild zu FISCHER FAZ II 12/100/200 Ankerbolzen verzinkt-blau mit Bewertung
Skizze zu FISCHER FAZ II 12/100/200 Ankerbolzen verzinkt-blau mit Bewertung
Anwendungsbild zu FISCHER FAZ II 12/100/200 Ankerbolzen verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FAZ II 12/100/200 Ankerbolzen verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FAZ II 12/100/200 Ankerbolzen verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FAZ II 12/100/200 Ankerbolzen verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FAZ II 12/100/200 Ankerbolzen verzinkt-blau mit Bewertung
Symbol zu FISCHER FAZ II 12/100/200 Ankerbolzen verzinkt-blau mit Bewertung
Fischer-Flyer
ETA-Bewertung
Symbol zu FISCHER FAZ II 12/100/200 Ankerbolzen verzinkt-blau mit Bewertung
LOGO zu FISCHER FAZ II 12/100/200 Ankerbolzen verzinkt-blau mit Bewertung
Artikel-Nr.:
     3145-104462275
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     95470
EAN/GTIN:
     4006209954706
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
fischer bolzenanker 12x50
FISCHER FAZ II 12/100/200 Ankerbolzen verzinkt-blau mit Bewertung

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 1 für gerissenen Beton (ETA-05/0069)
  • Zugzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen


Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Produktvorteile:
  • Höchste Zug- und Querlasten, d.h. mehr Sicherheit bei insgesamt weniger Befestigungspunkten und damit geringere Kosten
  • Einsetzbar in dünnen Betonplatten ab 8 cm Dicke
  • Kleinste Rand- und Achsabstände für mehr Einsatzmöglichkeiten
  • Geringe Einschlagenergie, geringer Anzugsweg und damit äußerst montagefreundlich
  • Hohe Stahlduktilität ermöglicht eine nachträgliche Ausrichtung mit dem Hammer


Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
12 mm
d1:
12 mm
Form:
FAZII
Gewinde:
M12
hef min. Verankerung:
70 mm
L:
200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
td min. Bohrlochtiefe:
190 mm
tfix Nutzlänge max.:
100 mm
Marke:
Fischer
Größe:
12/100/200 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Bodendübel, FAZ2, FAZII, Fixanker, Keilanker, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen, ankerdübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
100
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8092*
€ 2,3992*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 49,818*
€ 64,738*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,42*
€ 64,74*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 57,01*
€ 72,42*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 62,24*
€ 80,056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,3992*
€ 2,85505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2792*
€ 2,71225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1892*
€ 2,60515
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8092*
€ 2,15295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,984* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
564591
ab € 2,029*
Ähnlich
fischer
95446
ab € 1,6293*
Ähnlich
fischer
94986
ab € 29,436*
Ähnlich
fischer
95419
ab € 1,10*
Ähnlich
fischer
95420
ab € 22,854*
Ähnlich
fischer
95454
ab € 2,0912*
Ähnlich
fischer
95605
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.