Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FBN II 12/120/216 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FBN II 12/120/216 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Produktbild zu FISCHER FBN II 12/120/216 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Skizze zu FISCHER FBN II 12/120/216 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Anwendungsbild zu FISCHER FBN II 12/120/216 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 12/120/216 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 12/120/216 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 12/120/216 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
ETA-07/0211
Symbol zu FISCHER FBN II 12/120/216 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
LOGO zu FISCHER FBN II 12/120/216 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Artikel-Nr.:
     3145-104462383
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045267
EAN/GTIN:
     4006209452677
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
FISCHER FBN II 12/120/216 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-07/0211)
  • Druckzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen

Anwendungsbereich:
Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
12 mm
tfix Nutzlänge max.:
120 mm
Bohr ø:
12 mm
Form:
FBNII
td min. Bohrlochtiefe:
205 mm
hef min. Verankerung:
65 mm
L:
216 mm
Material:
Stahl
Marke:
Fischer
Größe:
12/120/216 mm
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Schraubanker, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, blitzanker ba-w3, Bolzenanker, Ankerbolzen, FBN2, FBNII, Fischerbolzen, Fixanker, Keilanker, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 1,7765*
€ 2,2465*
7 Tage
540
20
€ 4,95*
ab € 1,8271*
€ 2,2771*
1
€ 5,90*
ab € 1,7057*
€ 2,528*
2 Tage
30
20
€ 7,99*
ab € 2,0885*
€ 2,6085*
Lager 3145
320
20
€ 5,90*
ab € 2,416*
€ 2,986*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,986*
€ 3,55334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,906*
€ 3,45814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,836*
€ 3,37484
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,416*
€ 2,87504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 59,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.