Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FBN II 16/200/320 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FBN II 16/200/320 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Produktbild zu FISCHER FBN II 16/200/320 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Skizze zu FISCHER FBN II 16/200/320 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Anwendungsbild zu FISCHER FBN II 16/200/320 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 16/200/320 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 16/200/320 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 16/200/320 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
ETA-07/0211
Symbol zu FISCHER FBN II 16/200/320 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
LOGO zu FISCHER FBN II 16/200/320 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich
Artikel-Nr.:
     3145-104462389
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045570
EAN/GTIN:
     4006209455708
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
FISCHER FBN II 16/200/320 Bolzen verzinkt-blau druckzonentauglich

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-07/0211)
  • Druckzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen

Anwendungsbereich:
Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
16 mm
L:
320 mm
Material:
Stahl
td min. Bohrlochtiefe:
304 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
hef min. Verankerung:
80 mm
tfix Nutzlänge max.:
200 mm
Form:
FBNII
d1:
16 mm
Gewinde:
M16
Marke:
Fischer
Größe:
16/200/320 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Bolzenanker, Ankerbolzen, FBN2, FBNII, Fischerbolzen, Fixanker, Keilanker, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,764*
€ 5,944*
6 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,8259*
€ 6,0459*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,7089*
€ 6,6189*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,5888*
€ 6,9288*
Lager 3145
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,286*
€ 7,836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,836*
€ 9,32484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,646*
€ 9,09874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,406*
€ 8,81314
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,286*
€ 7,48034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.