Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FBN II 10/ 5/ 71 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FBN II 10/ 5/ 71 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
Produktbild zu FISCHER FBN II 10/ 5/ 71 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
Skizze zu FISCHER FBN II 10/ 5/ 71 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
Anwendungsbild zu FISCHER FBN II 10/ 5/ 71 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
Symbol zu FISCHER FBN II 10/ 5/ 71 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
Symbol zu FISCHER FBN II 10/ 5/ 71 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
Symbol zu FISCHER FBN II 10/ 5/ 71 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
ETA-07/0211
Symbol zu FISCHER FBN II 10/ 5/ 71 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
LOGO zu FISCHER FBN II 10/ 5/ 71 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
Artikel-Nr.:
     3145-104462402
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     40946
EAN/GTIN:
     4006209409466
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
FISCHER FBN II 10/ 5/ 71 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.

mit reduzierter Verankerungstiefe

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-07/0211)
  • Druckzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen

Anwendungsbereich:
Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Form:
FBNII-K
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
10 mm
Gewinde:
M10
L:
71 mm
Bohr ø:
10 mm
hef min. Verankerung:
40 mm
td min. Bohrlochtiefe:
63 mm
tfix Nutzlänge max.:
5 mm
Marke:
Fischer
Größe:
10/ 5/ 71 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen, blitzanker ba-w3, Bolzenanker, Ankerbolzen, FBN2, FBNII, Fischerbolzen, Fixanker, Keilanker, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,4944*
€ 0,6344*
6 Tage
1350
50
€ 4,95*
ab € 0,503*
€ 0,643*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5779*
€ 0,7379*
1
€ 5,90*
ab € 0,4901*
€ 0,7923*
Lager 3145
100
50
€ 5,90*
ab € 0,665*
€ 0,835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.