Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FBN II 16/ 15/120 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FBN II 16/ 15/120 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
Produktbild zu FISCHER FBN II 16/ 15/120 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
Skizze zu FISCHER FBN II 16/ 15/120 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
Anwendungsbild zu FISCHER FBN II 16/ 15/120 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
Symbol zu FISCHER FBN II 16/ 15/120 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
Symbol zu FISCHER FBN II 16/ 15/120 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
Symbol zu FISCHER FBN II 16/ 15/120 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
ETA-07/0211
Symbol zu FISCHER FBN II 16/ 15/120 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
LOGO zu FISCHER FBN II 16/ 15/120 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.
Artikel-Nr.:
     3145-104462415
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45571
EAN/GTIN:
     4006209455715
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
FISCHER FBN II 16/ 15/120 kurzer Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonent.

mit reduzierter Verankerungstiefe

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-07/0211)
  • Druckzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen

Anwendungsbereich:
Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Form:
FBNII-K
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
16 mm
Gewinde:
M16
L:
120 mm
Bohr ø:
16 mm
hef min. Verankerung:
65 mm
td min. Bohrlochtiefe:
104 mm
tfix Nutzlänge max.:
15 mm
Marke:
Fischer
Größe:
16/ 15/120 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Bolzenanker, Ankerbolzen, FBN2, FBNII, Fischerbolzen, Fixanker, Keilanker, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,585*
€ 2,135*
6 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,6213*
€ 2,1713*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5129*
€ 2,2471*
Lager 3145
370
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,738*
€ 2,308*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,8616*
€ 2,4616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,308*
€ 2,74652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,108*
€ 2,50852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,048*
€ 2,43712
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,738*
€ 2,06822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.