Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Kantenclips KC1 0,7-3,0mm Oben / Längs zum Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WKK Kantenclips KC1 0,7-3,0mm Oben / Längs zum Profil
Produktbild zu WKK Kantenclips KC1 0,7-3,0mm Oben / Längs zum Profil
Produktbild zu WKK Kantenclips KC1 0,7-3,0mm Oben / Längs zum Profil
Anwendungsbild zu WKK Kantenclips KC1 0,7-3,0mm Oben / Längs zum Profil
Symbol zu WKK Kantenclips KC1 0,7-3,0mm Oben / Längs zum Profil
LOGO zu WKK Kantenclips KC1 0,7-3,0mm Oben / Längs zum Profil
Artikel-Nr.:
     3145-104463840
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     61111071
EAN/GTIN:
     8720246890167
WKK Kantenclips KC1 0,7-3,0mm Oben / Längs zum Profil

Kantenclips bieten die Lösung zur Befestigung von Kabeln, Drähten und Rohren an Kunststoff- und Metallprofilen.
Kantenclips sind einfach zu montierende Befestigungsclips, die an einem Profil oder in einem Fahrzeug montiert werden können. Kantenclips bieten eine sichere und zuverlässige Option zum Anbringen und Führen Ihrer Kabel, Drähte oder Schläuche. WKK liefert hochwertige Kunststoffkantenclips aus Polyamid 6.6 HS. Die Clips sind robust und schlagfest, hitze- und wetterfest.

Produktvorteile:
  • für die Solarindustrie
  • gehärtete beschichtete Oberfläche zum Schutz vor Korrosion
  • Temperaturbereich von -40 bis +120 °C
  • Federstahl
  • wetterfest



Hinweis:
Die Profildicke und die Art und Weise, wie das Kabel am Clip befestigt wird, sind bei der Auswahl des richtigen Kantenclips von Bedeutung.
Um den richtigen Typ des Kantenclips auszuwählen, sollten Sie die Profildicke und die Art und Weise berücksichtigen, in der das Kabel montiert wird. WKK bietet Kantenclips für verschiedene Anwendungen an mit denen Kabelbinder angebracht werden können.

Beachten Sie die Informationen des Herstellers zum Umgang mit dem Produkt.

Weitere Informationen:
Profilbreite:
0,7-3,0 mm
Type:
KC 1
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Oben
Marke:
WKK
Hinweis:
ohne Kabelbinder mm
Ausführung 2:
Längs zum Profil
Material:
Polyamid 6.6 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4372*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5872*
€ 0,69877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5772*
€ 0,68687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5472*
€ 0,65117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5272*
€ 0,62737
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4372*
€ 0,52027
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WKK
611151071
ab € 0,4372*
Ähnlich
WKK
61121071
ab € 0,4372*
Ähnlich
WKK
61131071
ab € 0,4372*
Ähnlich
WKK
61151071
ab € 0,4372*
Ähnlich
WKK
64611071
ab € 0,635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.