Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Edelstahl Kabelbinder 4.6x840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu WKK Edelstahl Kabelbinder 4.6x840
Symbol zu WKK Edelstahl Kabelbinder 4.6x840
Artikel-Nr.:
     3145-104463852
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     17039571
EAN/GTIN:
     8717278572833
Suchbegriffe:
Kabelbinder
edelstahl kabelbinder wkk
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
WKK Edelstahl Kabelbinder 4.6x840

Unbeschichtete AISI 304 Edelstahlkabelbinder sind die idealen Kabelbinder für Hochleistungsanwendungen.
Sie können verwendet werden, wenn eine Zugfestigkeit von mehr als 114 kg erforderlich ist. Sie sind gegen extreme Temperaturen von bis zu +538 °C beständig. Kabelbinder aus rostfreiem Edelstahl sind die optimale Lösung für Anwendungenmit hohen Anforderungen an Festigkeit und Material, insbesondere unter rauen Bedingungen. Kabelbinder aus Edelstahl sehr nützlich, da das Material der Metallbinder vor Korrosionsschäden schützt. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften sind Edelstahlkabelbinder in der Chemie- und Ölbranche, sowie in der Bahn-, Schiffsbau- und Bergbaubranche weit verbreitet.

Ideal für: Anlagen, Automotive Verkabelung, PV Montage, Panel-Gebäude sowie Spezielle Anwendungen.

Produktvorteile:
  • aus rostfreiem Edelstahl
  • temperaturbeständig von bis zu +538 °C beständig
  • hervorragende Korrosionsbeständigkeit
  • beständig gegen Umwelteinflüsse



Unbeschichtete AISI 304 Edelstahlkabelbinder sind die idealen Kabelbinder für Hochleistungsanwendungen.
Sie können verwendet werden, wenn eine Zugfestigkeit von mehr als 114 kg erforderlich ist. Sie sind gegen extreme Temperaturen von bis zu +538 °C beständig.

Weitere Informationen:
Stärke:
4,6 mm
Marke:
WKK
Hinweis:
Max. Bündeldurchmesser: 265,7 mm
L:
840 mm
Material:
Edelstahl
Zugfestigkeit:
90 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,947*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,207*
€ 1,43633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,947*
€ 1,12693
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
10123011
ab € 156,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.