Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 18 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Befestigungsschelle 18 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher
Produktbild zu Befestigungsschelle 18 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher
Skizze zu Befestigungsschelle 18 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher
Symbol zu Befestigungsschelle 18 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher
Artikel-Nr.:
     3145-104464099
Hersteller:
     Index
Herst.-Nr.:
     ABPU018
EAN/GTIN:
     8423533216205
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder
Befestigungsschelle 18 mm verzinkt mit zwei Befestigungslöcher

Geeignet zur Montage von Rohren, Leitungen, Kabeln, etc.
Mit zwei Befestigungslöchern.

Weitere Informationen:
D:
18 mm
Löcher:
2 x 6,1 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
B:
12 mm
Materialstärke:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschellen, Fixierungsschellen, Metallschellen, Rohrschelle, Rohrschellen, Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1272*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WKK
73100972
ab € 0,1795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.