Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube mit Holzgewinde 40x16mm Stahl verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ringschraube mit Holzgewinde 40x16mm Stahl verzinkt-blau
Produktbild zu Ringschraube mit Holzgewinde 40x16mm Stahl verzinkt-blau
Skizze zu Ringschraube mit Holzgewinde 40x16mm Stahl verzinkt-blau
Symbol zu Ringschraube mit Holzgewinde 40x16mm Stahl verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104464970
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     001.04016.1020
EAN/GTIN:
     8712547000321
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube mit Holzgewinde 40x16mm Stahl verzinkt-blau

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
L:
40 mm
d1:
5,5 mm
d=Drahtstärke:
4,4 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
W:
16 mm
f max.:
12,5 kg
für Dübel ø:
8
L1:
25 mm
Größe:
5,5x40/16 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube, Drahtbiegeteile, Klobenschrauben, Klöberlschrauben, Kreisschrauben, Ringschrauben, Ösenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4126*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6826*
€ 0,81229
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5726*
€ 0,68139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5526*
€ 0,65759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5126*
€ 0,60999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4926*
€ 0,58619
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4126*
€ 0,49099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.