Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Ringschraube
>
Artikel
Ringschraube mit metrischem Gewinde M 8x30 verzinkt-blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104465019
Hersteller:
Lüsebrink
Herst.-Nr.:
111.83010.1020
EAN/GTIN:
8712547008631
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube mit metrischem Gewinde M 8x30 verzinkt-blau
mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
d1:
8 mm
d=Drahtstärke:
7 mm
f max.:
50 kg
L:
30 mm
L1:
27 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
W:
10 mm
Gewindeform:
M
Größe:
8x30 mm
... >
Drahtbiegeteile
>
Drahtbiegeteile mit metrischem Gewinde und Öse
>
Ringschraube mit metrischem Gewinde - Stahl verzin
Weitere Suchbegriffe:
gewindeösen m8x30
,
gewindeösen m8
,
gewindeösen 5x30
,
Augenschrauben
,
Drahtbiegeteile
,
Kloben
,
Klöberl
,
Ringschrauben
,
Ösen-Schrauben
,
Ösenschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,812*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,312*
€ 1,56128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,082*
€ 1,28758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,052*
€ 1,25188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen