Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Haken
>
Schraubhaken
>
Artikel
Schraubhaken mit Holzgewinde 4.3x50 Stahl weiß-beschichtet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104465087
Hersteller:
Lüsebrink
Herst.-Nr.:
007.35050.5020
EAN/GTIN:
8712547014823
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 20 x 50
schraubhaken
schraubhaken lüsebrink
Schraubhaken mit Holzgewinde 4.3x50 Stahl weiß-beschichtet
mit Holzgewinde.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
L:
50 mm
Oberfläche:
weiß-beschichtet
L1:
20 mm
h:
13 mm
für Dübel ø:
6
f max.:
15 kg
d=Drahtstärke:
3,45 mm
d1:
4,3 mm
Größe:
4,3x50 mm
... >
Drahtbiegeteile mit Holzgewinde offene Form
>
Winkelhaken mit Holzgewinde
>
Winkelhaken mit Holzgewinde - Stahl weiß-beschicht
Weitere Suchbegriffe:
Drahtbiegeteile
,
Eisenhaken
,
Haken
,
Mauerhaken
,
Winkelhaken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,4486*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7486*
€ 0,89083
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6186*
€ 0,73613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5986*
€ 0,71233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5586*
€ 0,66473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5386*
€ 0,64093
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4486*
€ 0,53383
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen