Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,3x20 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,3x20 verzinkt-blau
Produktbild zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,3x20 verzinkt-blau
Skizze zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,3x20 verzinkt-blau
Symbol zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,3x20 verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104465089
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     8713138760501
EAN/GTIN:
     8713138760501
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,3x20 verzinkt-blau

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
für Dübel ø:
4
d=Drahtstärke:
2,3 mm
W:
6 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
L1:
8 mm
f max.:
4 kg
L:
20 mm
d1:
2,8 mm
Größe:
2,3x20 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeteile, Eisenhaken, Hakenschrauben, Ringhaken, Rundhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,125*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.