Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,8x40 verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,8x40 verzinkt-blau
Produktbild zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,8x40 verzinkt-blau
Skizze zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,8x40 verzinkt-blau
Symbol zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,8x40 verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104465091
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     8713138760655
EAN/GTIN:
     8713138760655
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,8x40 verzinkt-blau

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
d=Drahtstärke:
2,8 mm
f max.:
7,5 kg
W:
12 mm
L1:
12 mm
für Dübel ø:
5
Oberfläche:
verzinkt-blau
L:
40 mm
d1:
3,6 mm
Größe:
2,8x40 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeteile, Eisenhaken, Hakenschrauben, Ringhaken, Rundhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,292*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.