Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,6x30 Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,6x30 Stahl vermessingt
Produktbild zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,6x30 Stahl vermessingt
Skizze zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,6x30 Stahl vermessingt
Symbol zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,6x30 Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-104465100
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     011.25030.2020
EAN/GTIN:
     8712547015042
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,6x30 Stahl vermessingt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
für Dübel ø:
5
f max.:
4 kg
Oberfläche:
vermessingt
W:
9 mm
L:
30 mm
d1:
3 mm
d=Drahtstärke:
2,4 mm
Größe:
2,6x30 mm
L1:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeteile, Eisenhaken, Hakenschrauben, Rundhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1389*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2299*
€ 0,27358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2039*
€ 0,24264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1979*
€ 0,2355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.