Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,8x40 Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,8x40 Stahl vermessingt
Produktbild zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,8x40 Stahl vermessingt
Skizze zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,8x40 Stahl vermessingt
Symbol zu Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,8x40 Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-104465101
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     011.30040.2020
EAN/GTIN:
     8712547015059
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Schraubhaken mit Holzgewinde gebogen 2,8x40 Stahl vermessingt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
für Dübel ø:
5
L:
40 mm
W:
12 mm
f max.:
7,5 kg
Oberfläche:
vermessingt
d1:
4,1 mm
d=Drahtstärke:
3,3 mm
Größe:
2,8x40 mm
L1:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeteile, Eisenhaken, Hakenschrauben, Rundhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2683*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4383*
€ 0,52158
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3783*
€ 0,45018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3683*
€ 0,43828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3383*
€ 0,40258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2683*
€ 0,31928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.