Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken mit Holzgewinde 4.0x60 Stahl vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubhaken mit Holzgewinde 4.0x60 Stahl vermessingt
Produktbild zu Schraubhaken mit Holzgewinde 4.0x60 Stahl vermessingt
Skizze zu Schraubhaken mit Holzgewinde 4.0x60 Stahl vermessingt
Symbol zu Schraubhaken mit Holzgewinde 4.0x60 Stahl vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-104465111
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     007.40060.2020
EAN/GTIN:
     8712547014779
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Schraubhaken mit Holzgewinde 4.0x60 Stahl vermessingt

mit Holzgewinde

Weitere Informationen:
d=Drahtstärke:
4 mm
f max.:
15 kg
für Dübel ø:
6
h:
20 mm
L:
60 mm
L1:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vermessingt
d1:
5,1 mm
Größe:
5,1x60 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeteile, Eisenhaken, Haken, Mauerhaken, Messinghaken, Winkelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3544*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5944*
€ 0,70734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5044*
€ 0,60024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4844*
€ 0,57644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4444*
€ 0,52884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4344*
€ 0,51694
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3544*
€ 0,42174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.