Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Haken
>
Schraubhaken
>
Artikel
Schraubhaken mit metrischem Gewinde M 5x50 verzinkt-blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104465119
Hersteller:
Lüsebrink
Herst.-Nr.:
027.00550.1020
EAN/GTIN:
8712547015424
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m5 x 50mm
schraubhaken
schraubhaken 20 x 50
Schraubhaken mit metrischem Gewinde M 5x50 verzinkt-blau
mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
d1:
5 mm
d=Drahtstärke:
4,4 mm
f max.:
20 kg
h:
20 mm
L:
50 mm
L1:
33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Gewindeform:
M
Größe:
5x50 mm
... >
Drahtbiegeteile
>
Drahtbiegeteile mit metrischem Gewinde offene Form
>
Winkelhaken mit metrischem Gewinde - Stahl verzink
Weitere Suchbegriffe:
Drahtbiegeteile
,
Eisenhaken
,
Haken
,
Hakenschrauben
,
Mauerhaken
,
Schraubenhaken
,
Schraubmaterial
,
Winkelhaken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,3019*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5019*
€ 0,59726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4219*
€ 0,50206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4119*
€ 0,49016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3819*
€ 0,45446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3619*
€ 0,43066
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 5x50 Edelstahl A2
k.A.
908125 50
ab € 0,728*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen