Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 6x60 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 6x60 Edelstahl A2
Produktbild zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 6x60 Edelstahl A2
Skizze zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 6x60 Edelstahl A2
Symbol zu Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 6x60 Edelstahl A2
Artikel-Nr.:
     3145-104465123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     908126 60
EAN/GTIN:
     4043377324320
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m6x60
schraubhaken
Schraubhaken mit metrischem Gewinde gebogen M 6x60 Edelstahl A2

Weitere Informationen:
d1:
6 mm
Gewindeform:
M
d=Drahtstärke:
5,25 mm
Oberfläche:
A2
L:
60 mm
L1:
30 mm
Material:
Edelstahl
Größe:
6x60 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiegeteile, Eisenhaken, Haken, Hakenschrauben, Mauerhaken, Rundhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,104*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,374*
€ 1,63506
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,364*
€ 1,62316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,314*
€ 1,56366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,284*
€ 1,52796
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,104*
€ 1,31376
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lüsebrink
026.00660.1020
ab € 0,5964*
Ähnlich
Lüsebrink
027.00660.1020
ab € 0,4948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.